{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tartalom | 1 | |
| Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
| Kesztyűméret | 10 | |
| EN 374 | A típus (LMNST) | |
| Vegyszereknek ellenáll | LMNST | |
| EN 388 | 2121X | |
| Anyag | Neoprén, latex | |
| Hordozóanyag | Neoprén, latex | |
| AQL | 0,65 | |
| Hossz | 410 mm | |
| Vastagság | 0,75 mm | |
| Festék | fekete | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| Bélés anyaga | Natúr latex | |
| Falvastagság | 0,75 mm | |
| Szabvány/rendelet | EN 374 | |
| Áthatolási idő acetonnál 99 % | 10-30 min | |
| Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % | 10-30 min | |
| Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | 30-40 min | |
| Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % | 240 − 480 min | |
| Áthatolási idő etanolnál 95 % | 240 − 480 min | |
| Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | >480 min | |
| Áthatolási idő metanolnál 99 % | 120 − 240 min | |
| Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % | >480 min | |
| Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % | >480 min | |
| Áthatolási idő kénsavnál 50 % | >480 min | |
| Áthatolási idő kénsavnál 96 % | 120 − 240 min | |
| Védelmi kategória | III. kategória | |
| Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
| Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
| Cikkszám | 094770 10 | |
| EAN / GTIN | 3245424503103 | |
| Gyártó száma | TECHNIC 450 | |
| Gyártó/felelős személy | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland |