Paio di guanti K01-403RT, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094581 9
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    27,64 € / 1 paia
  • da 12 paia
    23,03 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Denominazione originale prodotto Kyorene K01-403RT
EN 388 4X42DP
Materiale supporto Kyorene Pro Graphene
Rivestimento Microschiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore nero / giallo
Misure guanti da lavoro 9
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio D
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094581 9
copia
EAN / GTIN 4059904169753
copia
Codice del produttore K01-403RT-9
copia
Produttore AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

Serie Kyorene Pro Graphene. Guanti antitaglio con filo di grafene Kyorene Pro senza l’aggiunta di fibre di vetro e acciaio legato. L’innovativo materiale di supporto ha un effetto batteriostatico e regola la temperatura garantendo così una piacevole sensazione di comfort. Grazie al sistema di neutralizzazione degli odori, i guanti emanano un profumo fresco che dura a lungo.
Kyorene K01-403RT. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio D e protezione in TPV sul dorso per le attività più complesse.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.