{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Kyorene Pro Graphene | |
| Denominación del fabricante | Kyorene K01-403RT | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | D | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | X | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 2 | |
| Resistencia al corte (TDM) | D | |
| Protección contra golpes | P | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Espuma de nitrilo | |
| Código EN 388 | 4X42DP | |
| Color | amarillo; negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 9 | |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Kyorene-Pro-Graphene HV | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Con forro | no | |
| Características | Ideal para pantalla táctil; Protectores | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 094581 9 | |
| EAN / GTIN | 4059904169753 | |
| Número del fabricante | K01-403RT-9 | |
| Fabricante/responsable | QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg |