Paio di guanti Tegera® 806, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094572 8
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    16,14 € / 1 paia
  • da 6 paia
    13,45 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Proprietà elettrostatiche: ‌Testato ESD secondo la norma EN 16350
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Proprietà elettrostatiche ‌Testato ESD secondo la norma EN 16350
Denominazione originale prodotto TEGERA 806
EN 388 1X42C
Materiale supporto Carbonio, fibra di vetro, poliestere, Spandex
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Campo di applicazione Precisione
Colore grigio
Misure guanti da lavoro 8
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094572 8
copia
EAN / GTIN 7340118396552
copia
Codice del produttore 806-8
copia
Produttore Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 806. Guanti antitaglio non rivestiti. Ideali da usare in ambienti asciutti. Tecnologia di lavorazione a 18 maglie
con filo sottile per la massima sensibilità sulla punta delle dita. Adatti alle postazioni di lavoro ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica.
Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.