Pereche de mănuşi Tegera® 806, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094572 8
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    16,87 € / 1 Pereche
  • de la 6 Pereche
    14,06 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
277 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului TEGERA 806
Zona de protecție ESD (EPA) da
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 1
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Cod EN 388 1X42C
Culoarea gri
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie ESD; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 8
Domeniul de aplicare Precizie
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Material de bază carbon; Fibre de sticlă; Poliester
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit Nein
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 094572 8
EAN / GTIN 7340118396552
Număr producător 806-8
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 806. Mănușă de protecție la tăiere neacoperită. Ideală pentru utilizare într-un mediu uscat. Tehnologie de tricotat cu mărimea 18
pentru sensibilitate maximă în vârful degetelor. Adecvată pentru stațiile de lucru ESD.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice.
Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.