Paio di guanti Tegera® 8814 Infinity, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094559 11
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    22,92 € / 1 paia
  • da 6 paia
    19,11 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Certificazione per gli alimenti; Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Certificazione per gli alimenti; Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43F
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Fibra di basalto, fibra di acciaio, nylon, spandex
Rivestimento Schiuma di nitrile / PU a base d’acqua
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Colore grigio / nero
Norma EN 407
Resistenza al calore fino a 100 °C
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio F
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094559 11
copia
EAN / GTIN 7340118324746
copia
Codice del produttore 8814-11
copia
Produttore/persona responsabile Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 8814 Infinity. Guanto antitaglio morbido e sottile, particolarmente adatto per l’uso su qualsiasi schermo touchscreen. Privo di silicone, offre una protezione contro il calore fino a 100 °C. Grazie al massimo livello di protezione antitaglio (Cut F) di cui è dotato, può essere indossato per svolgere attività su superfici asciutte e leggermente oleose che comportano un pericolo di taglio estremamente elevato. Dermatologicamente testato e omologato per la manipolazione degli alimenti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.