{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Infinity | |
| Denominazione originale prodotto | Tegera® 8814 Infinity | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Resistenza al calore fino a | 100 grado | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | F | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | 3 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | F | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| A: Reazione al fuoco, EN 407 | X | |
| B: Calore da contatto, EN 407 | 1 | |
| C: Calore convettivo, EN 407 | X | |
| D: Calore radiante, EN 407 | X | |
| E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 | X | |
| F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 | X | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Poliuretano (PU); Schiuma di nitrile | |
| Codice EN 407 | X1XXXX | |
| Codice EN 388 | 4X43F | |
| Colore | grey; black | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | heat protection; cut protection | |
| Misura dei guanti | 8 | |
| Campo di applicazione | Heavy Duty; Universale | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 13G | |
| Normativa | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | basalt fibres; metal fibres; nylon | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Certificato per il contatto con gli alimenti; Es. adatta per touchscreen; privo di siliconi | |
| Categoria di protezione | II | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094559 8 | |
| EAN / GTIN | 7340118324760 | |
| Codice del produttore | 8814-8 | |
| Produttore/persona responsabile | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |