• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Paire de gants Tegera® 8814 Infinity, Taille des gants: 11

Réf.: 094559 11
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF 28.20 / 1 Paire
  • De 6 Paire
    CHF 23.50 / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété des gants: Sans silicone; Certification pour le contact alimentaire; Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Norme: EN 407
  • Classe de protection anti-coupure: F

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1
Propriété des gants Sans silicone; Certification pour le contact alimentaire; Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique 13G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43F
EN 407 X1XXXX
Matériau support Fibres de basalte, fibres d'acier, nylon, spandex
Revêtement Mousse nitrile/PU à base d’eau
Variante de revêtement Paume
Domaine d’application Polyvalents; Heavy Duty
Couleur gris / noir
Norme EN 407
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure F
Type de produit Gants anti-coupures

Identification et classification

Référence article 094559 11
EAN / GTIN 7340118324746
Réf. fabricant 8814-11
Fabricant/personne responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Tegera® 8814 Infinity. Les gants anti-coupures fins et doux conviennent très bien pour une utilisation avec des écrans tactiles. Ils sont exempts de silicone et offrent une protection contre la chaleur jusqu'à 100 °C. Grâce au niveau de protection anti-coupures maximal (Cut F), ils peuvent être utilisés pour les travaux secs et légèrement huileux présentant des risques de coupure très élevés. Testés dermatologiquement et homologués pour la manipulation de denrées alimentaires.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.