Paio di guanti Pelle idrofobizzata, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094051 11
copia
Sconto
9,24 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Materiale supporto Pelle di vacchetta
Materiale Pelle fiore
EN 388 2122X
Utilizzo riutilizzabile
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore blu / bianco
Tipo di prodotto Guanti in vero cuoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094051 11
copia
EAN / GTIN 4069515005005
copia
Codice del produttore 094051 11
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto da lavoro di alta qualità in pelle di bovino idrofobizzata con polsino e dorso in canvas di cotone, nonché fodera interna in cotone per un comfort maggiore. La pelle idrofobizzata è idrorepellente e oleorepellente.
Guanto in pelle fiore da utilizzare per evitare pericoli meccanici. Con robusta cucitura doppia e polsino gommato. La robustezza del materiale esterno garantisce una notevole durata del guanto. Indice interamente in pelle.

Norma:

EN388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici, elettrici o lesioni da taglio.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.