• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Stivale di sicurezza giallo DUNLOP PROTOMASTER FULL SAFETY, S5, Numero di scarpa UE: 48

Codice art.: 092920 48
copia
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S5
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PROTOMASTER
Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Colore giallo
Numero di scarpa UE 48
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092920 48
copia
EAN / GTIN 8713197801399
copia
Codice del produttore 142YP GR. 48
copia
Produttore Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Descrizione

Esecuzione:

Pratico stivale di sicurezza PROTOMASTOR FULL SAFETY. Impermeabile e antiscivolo per
garantire condizioni di lavoro sicure.
  • Tomaia in PVC
  • Suola esterna in PVC, nero.

Uso:

Qualità

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA