{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | PROTOMASTER | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | giallo | |
| Genere | Unisex; da uomo | |
| Normativa | EN ISO 20345 | |
| Tomaia | PVC | |
| Materiale suola | Gomma | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Acciaio | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti | si | |
| Impermeabili | si | |
| Suola esterna scolpita | si | |
| Classe di protezione | S5 | |
| Caratteristica scarpa | Per solette ortopediche | |
| Esecuzione del codolo | Es. alta | |
| Tipo di prodotto | Stivale |
| Codice articolo | 092920 41 | |
| EAN / GTIN | 8713197301325 | |
| Codice del produttore | 142YP GR. 41 | |
| Produttore/persona responsabile | Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com |