• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Calzatura bassa nera/arancione VX 7500, S3 XB, Numero di scarpa UE: 37

Codice art.: 092671 37
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VX
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 37
Colore nero / arancio
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092671 37
copia
EAN / GTIN 4044348534281
copia
Codice del produttore VX 7500 ESD S3 XB 37
copia
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza VARIO FLEX PRO con sistema di ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex®.
  • Tomaia in morbida pelle fiore.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Linguetta chiusa.
  • Suola esterna Perbunan Dynamics (resistente al calore fino a ca. 220 °C).
  • Puntale rinforzato.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092670.