• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Obuv černá/oranžová VX 7500, S3 XB, Velikost obuvi EU: 37

Artiklové číslo: 092671 37
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Nad 200
  • Izolace proti chladu: do -20 °C
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série vx
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) Nad 200 °C
Izolace proti chladu do -20 °C
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 37
Barva černá / oranžová
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092671 37
EAN / GTIN 4044348534281
Číslo výrobce VX 7500 ESD S3 XB 37
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty VARIO FLEX PRO s tlumením patních nárazů SECURE VARIO® a technologií VARIO Multiflex®.
  • Svrchní materiál z hebké hladké usně.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Uzavřený jazyk.
  • Podešev Perbunan Dynamics (žáruvzdorná do cca 220 °C).
  • Zesílená ochrana špičky.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Normální provedení NB pod č. 092670.