Nizki delovni čevlji, črni/modri VD PRO 1500 ESD, S2 NB, Evropska velikost čevlja: 36

Št. art.: 092531 36
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Izolacija proti mrazu: do –20 °C
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VD PRO
Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminij
Izolacija proti mrazu do –20 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 36
Barva črna/modra
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092531 36
EAN/GTIN 4044348517086
Številka proizvajalca VD PRO 1500 ESD NB 36
Proizvajalec/odgovorna oseba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji serije VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologija VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
  • Vrhnji material iz zelo lahkih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Podplat TPU Athletic ESD, svetlo moder.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Nizki delovni čevlji z brezšivno konstrukcijo. Jezik proti prahu, dodatki na gornjem delu.
Blaženje na peti SECURA VARIO®.
Z vložkom iz pravega usnja.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092532.
V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–50.
Vsebuje dušilni element rdeče in zelene barve

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "VD PRO" Poglej vse