Calzatura bassa, blu navy CP 4300 SF ESD, S3 NB, Numero di scarpa UE: 41

Codice art.: 092482 41
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CP
Genere Unisex
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Numero di scarpa UE 41
Colore navy-blu
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092482 41
copia
EAN / GTIN 4044348632949
copia
Codice del produttore CP4300SFNB41P
copia
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna della serie Competition con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex® per un comfort particolarmente elevato.
  • Tomaia in tessuto senza cuciture con stampa ad alta frequenza.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna in TPU, Competition ESD, nero.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

CP 4300 SF con protezione antiperforazione.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092483.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CP" Visualizza tutto
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello