• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Calzatura bassa, blu navy CP 4300 SF ESD, S3 NB, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092482 36
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Blu notte
Serie CP
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore blu
Dimensioni EU 36
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Tessuto
Materiale suola Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Composite
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti no
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3
Chiusura Lacci
Ammortizzazione nella zona del tallone
Ammortizzazione a seconda del peso si
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; cushioned sole (Rebound sole); removable footbed
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092482 36
EAN / GTIN 4044348632895
Codice del produttore CP4300SFNB36P
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna della serie Competition con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex® per un comfort particolarmente elevato.
  • Tomaia in tessuto senza cuciture con stampa ad alta frequenza.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna in TPU, Competition ESD, nero.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

CP 4300 SF con protezione antiperforazione.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092483.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CP" Visualizza tutto