Calzatura bassa blu/nero Elten MATTIS XXSports S3, Numero di scarpa UE: 45

Codice art.: 092264 45
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica della suola: Suola Infinergy

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MATTIS
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola Infinergy
Denominazione originale prodotto 720331-45
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092264 45
copia
EAN / GTIN 4030839287224
copia
Codice del produttore 720331-45
copia
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

MATTIS XXSports blue low ESD S3
  • Materiale tessile idrorepellente CORDURA®.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Puntale in acciaio.
  • Suola in TPU/PU WELLMAXX SPORTS (Infinergy® di BASF).
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRA, forma A
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.