Pinza universale tipo forte ″Lineman's Pliers″ modello americano rivestiti in materiale bicomponente cromata 240 mm

Codice art.: 09 05 240
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 09 05 240
copia
EAN / GTIN 4003773087380
copia
Codice del produttore 09 05 240
copia
Numero-L L70010 2191
copia
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • elevato rapporto di trasmissione per un taglio facilitato
  • 50 % di risparmio di forza rispetto alle tradizionali pinze universali grazie ai rapporti di leva ottimizzati
  • esecuzione massiccia per massime sollecitazioni, impiego universale
  • impugnatura ergonomica ottimizzata per una presa perfetta senza affaticamento della mano
  • zona di serraggio delle ganasce con zigrinatura incrociata particolarmente efficace – per una presa sicura
  • zona di serraggio supplementare al di sotto dell’articolazione per un'efficace azione di leva e pressione
  • con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza
  • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm
  • cromato
  • con rivestimenti in multicomponente
  • Tagliente con smusso