Golfaro maschio, ⌀ Filettatura: M24

Codice art.: 086472 M24
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 4:1 8 t
⌀ Interno anello A 50 mm
⌀ Esterno anello B 90 mm
⌀ Sede appoggio C 50 mm
Dimensione D 20 mm
Lunghezza filettatura dado E 20 mm
Altezza complessiva F 90 mm
⌀ Filettatura M24
Lunghezza filettatura 36 mm
Peso 0,9 kg
Tipo di prodotto Golfaro maschio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086472 M24
copia
EAN / GTIN 2050001741790
copia
Produttore/persona responsabile LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descrizione

Esecuzione:

Viti/dadi ad anello ad alta resistenza, verniciati di rosso.

Nota:

Non sollecitare le viti e i dadi ad anello con angolo a 90° rispetto all’asse di avvitatura!
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello