Śruby pierścieniowe, ⌀ gwintu: M24

Nr art.: 086472 M24
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
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony
Maks. nośność 8 000 kg
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Gwint M M24
Długość gwintu L 36 mm
Średnica zewnętrzna pierścienia B 90 mm
Średnica wewnętrzna pierścienia A 50 mm
Grubość pierścienia/ucha G 20 mm
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
Maks. nośność, 4:1 8 000 kg
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu Śruba pierścieniowa
Materiał stal
Wysokość całkowita 90 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086472 M24
EAN / GTIN 2050001741790
Producent/osoba odpowiedzialna LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Wykonanie:

Śruby i nakrętki pierścieniowe o wysokiej wytrzymałości, polakierowane na czerwono.

Wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.