Rengasruuvi M24

Tuote nro.: 086472 M24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kantavuus WLL SF 4:1 8 t
Sisä-⌀ rengas A 50 mm
Ulko-⌀ rengas B 90 mm
Laipan ⌀ tuki C 50 mm
Mitta D 20 mm
Kierteen pituus mutteri E 20 mm
Kokonaiskorkeus F 90 mm
Kierteen ⌀ M24
Kierrepituus 36 mm
Paino 0,9 kg
Tuotetyyppi Rengasruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086472 M24
EAN / GTIN 2050001741790

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Ohje:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!
SF 4:1 = turvakerroin 4.
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
    Kierteen ⌀ Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin