Ringskruv M24

Art-nr: 086472 M24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Lyftkapacitet WLL SF 4:1 8 t
Invändig diameter ring A 50 mm
Utvändig diameter ring B 90 mm
Kragdiameter stöd C 50 mm
dim D 20 mm
Gänglängd mutter E 20 mm
Totalhöjd F 90 mm
Gäng-⌀ M24
Gänglängd 36 mm
vikt 0,9 kg
Produktslag Ringskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086472 M24
EAN/GTIN 2050001741790

Benämning

Utförande:

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

Anmärkning:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.
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
    Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen