• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Braca a 1 braccio, Lunghezza utile: A4m

Codice art.: 086415 A4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Catena 6 mm
Lunghezza utile 4 m
Portata WLL β = 0° 1.120 kg
Tipo di prodotto Catena di ancoraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086415 A4
copia
EAN / GTIN 2050002048126
copia
Codice del produttore H16SL4TYP1(VKH-G)
copia
Produttore/persona responsabile FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Catene di ancoraggio con punzone H (omologazione dell’associazione di categoria tedesca).
Brache a catena altamente resistenti con gancio e catena verniciata nera.
Catene di ancoraggio accorciabili. Catena accorciabile tramite gancio di riduzione con testa a forcella.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni (per esempio gancio di sicurezza) su richiesta.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello