Ulei ultraperformant pentru aşchiere, fără clor Alpha 93 0,3 l

Cod articol: 084210 0,3
(49,10 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat
  • Marcare substanţe periculoase: GHS02: Flacără

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Doză de spray
Cap de pulverizare Standard
Conţinut 0,3 l
Culoarea galben deschis
Punct de fierbere -44 °C
Temperatură de autoaprindere 365 °C
Temperatură de depozitare 15 °C - 35 °C
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără
Tip produs Ulei de aşchiere / ulei pentru şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084210 0,3
EAN / GTIN 2050000966040
Număr producător 3108421300

Descriere

Execuţie:

Aplicare cu ajutorul pensulei de ungere, dozei de spray, sticlei de pulverizare sau a dispozitivului de lubrifiere.
Ulei de așchiere pentru exigențe maxime. Nu se recomandă acestecarea cu uleiuri de așchiere normale, minerale (nu cu ulei solubil în apă).

Avantaj:

Îmbunătăţeşte durabilitatea sculei, puterea de tăiere şi calitatea suprafeţei. Fără clor − nu rezultă vapori dăunători, ecologic.

Aplicaţie:

Domeniu de utilizare universal pentru aşchiere (frezare, strunjire, găurire, filetare, alezare, broşare, debitare) precum şi pentru remodelare. Necesar la prelucrarea materialelor cu duritate dificilă, ca de exemplu oţeluri rezistente la coroziune şi căldură, aliaje cu nichel, titan şi asemănătoare. Ideal pentru metale neferoase.
Şi pentru lubrifiere minimă, deoarece nu conţine uleiuri minerale.