• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Monoapparecchio per la pulizia a ultrasuoni, Contenuto approssimativo della vaschetta di pulizia: 45l

Codice art.: 082920 45
copia

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto approssimativo della vaschetta di pulizia (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza degli strumenti 600 mm
Larghezza degli strumenti 425 mm
Altezza degli strumenti 467 mm
Lunghezza vaschetta di pulizia. 500 mm
Larghezza vaschetta di pulizia 300 mm
Altezza vaschetta di pulizia 320 mm
Capacità della vaschetta di pulizia 45 l
Larghezza collegamento ciclo 1/2 pollici
Capacità di riscaldamento 1.600 W
Potenza massima degli ultrasuoni 1.600 W
Possibilità di ampliamento separatore d’olio no
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa no
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio no
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione no
Peso 25 kg
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082920 45
copia
EAN / GTIN 2050000970313
copia
Codice del produttore SW45H / 700008
copia

Descrizione

Esecuzione:

Le vaschette di pulizia sono in acciaio legato resistente all'usura. La temperatura del bagno di pulizia può essere impostata automaticamente fra +30°C e +80°C avanzando di 5°C.
Sistemi oscillanti a ultrasuoni: diversi sistemi oscillanti a ultrasuoni generano microscopiche bollicine nel liquido pulente, che implodono per effetto delle fluttuazioni di pressione rimuovendo le particelle di sporco dalle superfici dell’oggetto da pulire.
Funzione Boost: secondo livello di pulizia “Powerclean” per rimuovere a fondo lo sporco persistente e/o ossidazioni.
Funzione Sweep: per una ripartizione omogenea del campo.
Funzione di degassazione e autodegassazione: un nuovo liquido pulente viene degassato.
Apparecchi per la pulizia a ultrasuoni singoli; non ampliabili.

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell’oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.
Monoapparecchi per la pulizia a ultrasuoni, dotati di vaschetta saldata in doppio acciaio legato per applicazioni particolarmente difficili, ad es. per rimuovere le impurità causate da materiali abrasivi e per la lucidatura. Disponibili su richiesta.