Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareil de nettoyage à ultrasons individuel, Capacité approx. de la cuve de nettoy.: 45l

Réf.: 082920 45

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité approx. de la cuve de nettoy. (l) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 082920 45
EAN / GTIN 2050000970313
Réf. fabricant SW45H / 700008

Description

Exécution:

Les cuves de nettoyage sont en acier inoxydable résistant à l'usure. Le système de régulation automatique de la température peut être réglé par paliers de 5°C entre +30°C et +80°C.
Systèmes à ultrasons oscillants : plusieurs systèmes oscillants à ultrasons génèrent dans le liquide nettoyage des petites bulles de vide microscopiques, qui implosent en raison des variations de pression, ce qui permet d'éliminer les particules de saleté à la surface de l'objet à nettoyer.
Fonction Boost: deuxième étape de nettoyage «Powerclean» pour un nettoyage intensif de salissures importantes ou d’oxydations.
Fonction Sweep: pour une répartition uniforme du champ acoustique.
Fonction de dégazage et de dégazage automatique: le fluide de nettoyage neuf est dégazé.
Appareils de nettoyage à ultrasons individuels; non extensibles.

Utilisation:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.
Appareils de nettoyage à ultrasons individuels avec cuve en acier inoxydable duplex soudée pour applications particulièrement difficiles, p .ex. encrassement par des produits de ponçage et de polissage, disponibles sur demande.