Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Mono ultragarso valymo prietaisas, Valymo kriauklės apytikslė talpa: 45l

Prekės Nr.: 082920 45

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Valymo kriauklės apytikslė talpa (l) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082920 45
EAN / GTIN 2050000970313
Gamintojo numeris SW45H / 700008

Aprašymas

Modelis:

Valymo vonelės pagamintos iš dilimui atsparaus aukštos kokybės plieno. Automatinis temperatūros reguliavimas gali būti nustatytas žingsniais kas 5°C nuo +30°C iki +80°C.
Ultragarso svyravimų sistemos: keletas ultragarso generatorių mikroskopiniu būdu gamina mažus vakuumo burbuliukus, kurie, spaudžiami slėgio svyravimų, pašalina nuo valomo paviršiaus nešvarumų daleles.
Boost funkcija: Antroji valymo pakopa „Powerclean“ dideliems nešvarumams ar oksiduotoms vietoms valyti.
Sweep funkcija: Homogeniškam garso lauko suskirstymui.
Degas ir Autodegas funkcija: Iš naujai paimto valymo skysčio pašalinamos dujos.
Ultragarso vienetiniai valymo prietaisai; ne papildomi kitais.

Paskirtis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos (Nr. 082930). Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.

Tiekiama:

Ultragarso valymo prietaisas su dangteliu, be krepšio (Nr. 082926).

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.
Mono ultragarsiniai valymo prietaisai su privirintomis vonelėmis iš Duplex aukštos kokybės plieno skirti ypač sunkiems atvejams, pvz., valyti nešvarumus, susidariusius iš šlifavimo ir poliravimo priemonių; jie užsakomi atskirai.