Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Limpiador por ultrasonido Mono, Capacidad aprox. cubeta de limpieza: 45l

Número de artículo: 082920 45

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad aprox. cubeta de limpieza (l) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 082920 45
EAN / GTIN 2050000970313
Número del fabricante SW45H / 700008

Descripción

Ejecución:

Las cubetas de limpieza están fabricadas de acero inoxidable resistente al desgaste. El control de temperatura automático se puede ajustar en intervalos de 5°C entre +30°C y +80°C.
Sistemas de oscilación por ultrasonidos: Varios sistemas de vibración de ultrasonidos generan pequeñas burbujitas de vacío microscópicas en el líquido de limpieza que implosionan por las variaciones de presión y, de este modo, eliminan las partículas de suciedad de las superficies del material a limpiar.
Función Boost: Segunda etapa de limpieza Powerclean para la limpieza intensiva de suciedad fuerte u oxidación.
Función Sweep: para una distribución homogénea del campo acústico.
Función Degas y Autodegas: Se desgasifica el líquido de limpieza preparado.
Aparatos de limpieza individualpor ultrasonidos; no ampliable.

Aplicación:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Volumen de suministro:

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.º 082926).

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.
Limpiadores por ultrasonido Mono con cubeta soldada de acero fino dúplex para aplicaciones especialmente duras, p. ej. ensuciamiento por productos abrasivos y de pulido, disponible a petición.