Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Mono ultrazvukový čisticí přístroj, Přibližný obsah čisticí nádoby: 45l

Artiklové číslo: 082920 45

Vyberte variantu a množství

Přibližný obsah čisticí nádoby (l) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082920 45
EAN / GTIN 2050000970313
Číslo výrobce SW45H / 700008

Popis

Provedení:

Čisticí vany jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli odolné proti opotřebení. Automatické řízení teploty lze nastavit v rozmezí +30 °C a +80°C, v krocích po 5 °C.
Ultrazvukové vibrační systémy: Několik ultrazvukových vibračních systémů vytváří v čisticí kapalině mikroskopické vakuové bublinky, které následkem kolísání tlaku implodují a odstraňují tak částice nečistot z povrchů čištěných dílů.
Funkce Boost: Druhý čistící stupeň „Powerclean“ pro intenzivní čištění silného znečištění nebo oxidantů.
Funkce Sweep: Pro homogenní rozložení ultrazvukového pole.
Odplynovací a autoodplynovací funkce: Nově používaná čisticí kapalina se odplynuje.
Ultrazvukové jednotlivé čisticí přístroje; nelze rozšířit.

Použití:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a lešticích prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximálně šetrném zacházení s čištěnými díly. Speciální výkonné čističe používejte podle druhu znečištění a účinné látky (č. 082930). Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Rozsah dodávky:

Ultrazvukový čisticí přístroj s poklopem, bez koše (č. 082926).

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.
Ultrazvukové čističky Mono se svařovanou vanou z duplexní ušlechtilé oceli pro obzvláště drsné podmínky použití, např pro znečištění brusným a lešticím prostředkem, jsou k dodání na poptávku.