• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore per viti con scanalature larghe, Modello: 5

Codice art.: 082862 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 5
⌀ Preforatura 8 mm
Per viti / bulloni M16
Per Alluminio; ottone; INOX
Per bocchettoni (nippli) 1/4 pollici
Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082862 5
EAN / GTIN 4018754042067
Codice del produttore 71010005
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace al cromo-vanadio. Gli spigoli vivi delle scanalature si agganciano saldamente alla vite, svitandola. Con quadro per l’azionamento mediante giramaschi e simili.

Uso:

Per svitare viti rotte con filettatura destra (⌀ di foratura da tabella; girare a sinistra l’estrattore per viti).
Adatto per alluminio, ottone, INOX.

Per:

Alluminio, ottone, INOX.

Nota:

Filettatura UNF e UNC disponibile su richiesta.