{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr předvrtání | 8 mm | |
| Směr otáčení | Levý závit | |
| Druh závitu | M | |
| Velikost závitu min., Šrouby | M14 | |
| Velikost závitu max. | M16 | |
| Druh produktu | Vytahovák šroubů | |
| Vhodné pro | Šrouby | |
| Délka | 88 mm | |
| Materiál | Chromvanadiová ocel | |
| Hmotnost | 50 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 082862 5 | |
| EAN / GTIN | 4018754042067 | |
| Číslo výrobce | 71010005 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |