• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Boutuitdraaier met brede groeven, Type: 5

Artikelnummer: 082862 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Type 5
Voorboor-⌀ 8 mm
Geschikt voor schroeven/bouten M16
Geschikt voor Aluminium; Messing; INOX
Geschikt voor korte pijpstukken (nippels) 1/4 inch
Producttype Boutuitdraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082862 5
EAN/GTIN 4018754042067
Nummer fabrikant 71010005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

Toepassing:

Voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor-⌀ volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).
Geschikt voor aluminium, messing, RVS.

T.b.v.:

Aluminium, messing, RVS.

Tip:

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan