Set di riparazione filettature DIN 8140, Filettatura M (×Passo): M4

Codice art.: 082800 M4
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
Filettatura M (×Passo) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Preforo 4,2 mm
Tipo di filettatura M
Filettatura M M4
Numero di inserti di filettatura 60
Tipo di prodotto Riparazione filettature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082800 M4
copia
EAN / GTIN 4250361200045
copia
Codice del produttore 41851040000/10
copia
Produttore/persona responsabile Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserti filettati continui HeliCoil®plus ad alta resistenza, in acciaio legato con elevata resistenza all’usura, ridotto attrito della filettatura all’interno di tolleranze minime, alta qualità di finitura delle superfici nonché resistenza alla corrosione e al calore. La struttura flessibile consente di ripartire in modo uniforme il carico e la tensione, assicurando al contempo collegamenti a vite durevoli di altissima qualità per tutti i carichi di lavoro (statici, dinamici) con trasmissione ideale del momento torcente. Montaggio semplice e rapido, in tal modo si forma una filettatura interna precisa, utilizzabile da ambo i lati.
Set di riparazione completo per una misura di filetto metrica cad. in valigetta di plastica.

Uso:

Per la riparazione economica di filettature danneggiate o usurate e come elemento di costruzione per l’armatura delle filettature di materiali con ridotta resistenza al taglio (per es. alluminio, leghe di alluminio e magnesio).

Fornitura:

  • 1 maschio a filettare a mano in HSS.
  • 1 asta filettata.
  • 1 valigetta di plastica lungh.×largh.×h 180×165×45 mm (fino a Dim. M8) o 245×225×50 mm (a partire da Dim. M10).
  • 20 (fino a Dim. M6) o 10 (a partire da Dim. M8) inserti filettati continui in acciaio legato in ogni lunghezza (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 punta elicoidale.
1 rompiperno.

Nota:

Per maschi a macchina in HSS-E-PM con rivestimento TiCN vedi n. art. 133560 e n. art. 138210.
  • Per calibri a tampone adatti al controllo filettatura vedere n. art. 486000 e successivi.
  • Inserti autobloccanti, altre dimensioni e inserti di filettatura UNC/UNF sono disponibili su richiesta.