{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | zestaw | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HeliCoil®plus | |
| Opakowanie | walizka | |
| Rodzaj gwintu | EG-M | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 4 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M4 | |
| Skok gwintu | 0,7 mm | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik ręczny | |
| Średnica otworu pod gwint | 4,2 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 8140 | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 082800 M4 | |
| EAN / GTIN | 4250361200045 | |
| Numer producenta | 41851040000/10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com |