Sriegių remonto komplektas DIN 8140 M4

Prekės Nr.: 082800 M4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ 4,2 mm
Sriegis M M4
Sriegių įdėklų skaičius 60
Produkto rūšis Sriegių remontas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082800 M4
EAN / GTIN 4250361200045
Gamintojo numeris 41851040000/10

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirti, laisvai judantys HeliCoil®plus srieginiai įdėklai iš aukštos kokybės plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu dilimui, nedidele trintimi tarp sriegių, nedidelėmis paklaidomis, aukšta paviršiaus kokybe, dideliu atsparumu korozijai ir karščiui. Dėl lanksčios konstrukcijos tolygiai pasiskirsto apkrovos ir įtampos; taip pasiekiama ilgalaikė aukščiausia srieginių jungčių kokybė visoms darbinėms apkrovoms (statinėms, dinaminėms) su idealia jėgos perdava. Nesudėtingas, greitas montavimas, gaunamas kalibrą atitinkantis, iš abiejų pusių naudojamas vidinis sriegis.
Remonto komplektas kiekvienam metrinio sriegio dydžiui plastikiniame lagamine.

Paskirtis:

Ekonomiškam sugadintų arba susidėvėjusių sriegių remontavimui ir kaip konstrukcinis elementas sriegių sutvirtinimui naudojant nedidelio atsparumo pjovimui medžiagas (pvz.: aliuminį, aliuminio ir magnio lydinius).

Tiekiama:

  • 1 HSS rankinis sriegiklis.
  • 1 įstatomas suklys.
  • 1 plastikinis lagaminas L×B×H 180×165×45 mm (iki dyd. M8) arba 245×225×50 mm (nuo dyd.M10).
  • 20 (iki dyd. M6) arba 10 (nuo dyd. M8) laisvai judančių srieginių įdėklų iš aukštos kokybės plieno, kiekvieno ilgio (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 spiralinis grąžtas. 1 kakliuko laužtuvas.

Pastaba:

HSS-E-PM mašininius sriegiklius su TiCN danga žr. Nr. 133550 ir Nr. 138200.
  • Sriegių tikrinimui tinkamus kalibrinius kamščius žr. Nr. 486000 ir t.t.
  • Savaime užsifiksuojančių, kitų matmenų ir UNC / UNF sriegių įdėklų reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Sriegis M (מingsnis) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį