Menetjavító készlet DIN 8140, Menet M (×emelkedés): M4

Cikkszám: 082800 M4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M (×emelkedés) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magfurat ⌀ 4,2 mm
Menetfajta M
Menet M M4
Menetbetétek száma 60
Termék fajtája Menetjavítás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 082800 M4
EAN / GTIN 4250361200045
Gyártó száma 41851040000/10
Gyártó/felelős személy Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Leírás

Kivitel:

Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL®plus menetbetétek nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból szűk tűrésekkel, nagyon jó felületminőségekkel, valamint korrózió- és hőálló tulajdonságokkal. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően tartós és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre minden üzemi terheléshez (statikus, dinamikus), ideális erőátvitel mellett. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.
Komplett javítókészlet műanyag kofferben 1-1 metrikus menetmérethez.

Felhasználás:

Sérült vagy elhasználódott menetek gazdaságos javításához és szerkezeti elemként csekély nyírószilárdságú anyagok menetpáncélozásához (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

Tartalom:

  • 1 HSS kézi menetfúró.
  • 1 behajtó orsó.
  • 1 műanyag koffer H×Sz×Ma 180×165×45 mm (M8 méretig) ill. 245×225×50 mm (M10 mérettől).
  • 20-20 db (M6 méretig) ill. 10-10 db (M8 mérettől) szabadon átfutó, nemesacél menetbetét minden hosszban (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 csigafúró.
1 csaptörő.

Figyelem:

TiCN bevonatú HSS-E-PM gépi menetfúrókat lásd 133560 és 138210 sz.
  • Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 cikkszámtól talál.
  • Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek