Teleskopické inšpekčné svietidlo

Č. pol.: 081665
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zóna ATEX žiadna
Trvanie osvetlenia 4 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Typ batérií LR41
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 LR41
Celková dĺžka 170 mm - 670 mm
⌀ hlavy 11 mm
Druh produktu Inšpekčné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081665
EAN/GTIN 4013674000234
Číslo výrobcu 5000023

Popis

Prevedenie:

Pochrómovaná, vyťahovateľný teleskopický hriadeľ, rukoväť s nasúvacou sponou.
LED osvetlenie je integrované do magnetickej hlavy, automatické zapnutie pri vytiahnutí; Doba svietenia cca 4 h.

Poznámka:

Náhradné batérie nájdete pod Č. 081560 Veľ. LR41 (potrebné 3 kusy).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely