Telescopische inspectielamp

Artikelnummer: 081665
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

ATEX-zone geen
Brandduur 4 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Batterijtype LR41
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 LR41
Totale lengte 170 mm - 670 mm
Kop-⌀ 11 mm
Producttype Inspectielamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081665
EAN/GTIN 4013674000234
Nummer fabrikant 5000023

Omschrijving

Uitvoering:

Verchroomde, uittrekbare telescoopschacht, handvat met draagclip.
De led-verlichting is geïntegreerd in de magneetkop, schakelt bij uittrekken automatisch in, brandduur ca. 4 uur.

Tip:

Reservebatterijen vindt u onder nr. 081560 maat LR41 (3 stuks nodig).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen