Teleskopska svetilka za pregledovanje

Št. art.: 081665
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
334 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 3 kos
Vrsta baterije srebrov oksid-cink (AgO)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (LR41)
Premer glave luči 11 mm
Trajanje osvetlitve maks. 4 h
Napajanje baterijsko napajanje
Vrsta izdelka delovne svetilke
Celotna dolžina L 670 mm
Primerno za EX-področje ne
Vrsta pritrditve sponka; magnet
Svetilnost nastavljiva ne
Vrsta osvetlitve LED

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081665
EAN/GTIN 4013674000234
Številka proizvajalca 5000023
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Izvedba:

Kromirano, izvlečljivo teleskopsko držalo, ročaj z zaponko.
LED razsvetljava je vgrajena v magnetno glavo, samodejni vklop pri izvlečenju, svetleča dioda lahko sveti pribl. 4 ure.

Opomba:

Nadomestne baterije najdete pod art. art. 081560 vel. LR41 (potrebni so 3 kosi).