Micrometro esterno carb. m.face lettura 0.01mm 450-500mm

Codice art.: 0816510
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: > 8 weeks
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
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0816510
copia
EAN / GTIN 4029713223762
copia
Codice del produttore 0816510
copia
Numero-L L40510 1381
copia
Produttore Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-1
  • Lettura diretta 0,01 mm, senza aggiunta a causa del passo della filettatura di 1 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Anello di bloccaggio
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Isolamento termico
  • Con movimento del mandrino di 50 mm e un ampio intervallo di misurazione
  • Telaio sferoide in ferro duttile, laccato o rivestito in lega leggera

Descrizione:

Micrometro esterno, lettura 0,01mm. Parti di lettura cromate opache, regolazione del mandrino 50mm. Incl. anello di serraggio e protezione termica per le mani. La forza di misura è controllata per mezzo di una frizione a frizione. Le superfici di misurazione sono in metallo duro, la staffa è in metallo leggero. Diametro del mandrino 8mm, diametro del tamburo di misura 24mm, passo 1mm. Consegna senza calibro di regolazione in cassa di legno abbinata.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 450 - 500
  • Limite di errore (mm): 0,013 mm
  • Limite di errore (µm): 13 µm
  • Passo alberino_mm: 1 mm
  • Diametro alberino_mm: 10 mm

Norma:

DIN 863-1