{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Etui | |
| Durchmesser Messtrommel | 24 mm | |
| Durchmesser Messspindel | 10 mm | |
| Isolierhandschutz | ja | |
| mit Einstellmaß | nein | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 1 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | analog | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Genauigkeit ± | 13 µm | |
| Messabweichung E MPE | 0,013 µm | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 450 mm | |
| Messbereich max | 500 mm | |
| Norm | DIN 863-1 |
| Artikelnummer | 0816510 | |
| EAN / GTIN | 4029713223762 | |
| Herstellernummer | 0816510 | |
| L-Nummer | L40510 1381 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |