{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Denominazione originale prodotto | VEGA 1500 C+R | |
Corrente di illuminazione | 2.500 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 750 lm | |
Durata | 3 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Valore CRI | 80 | |
Temperatura cromatica | 6.500 K | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2,6 Ah | |
Tensione batteria | 11,1 V | |
Lunghezza complessiva | 288 mm | |
Larghezza complessiva | 103 mm | |
Altezza complessiva | 280 mm | |
Peso | 1.600 g | |
Tipo di prodotto | Proiettore per luce diffusa |
Codice articolo |
081266 18
copia |
|
EAN / GTIN |
5708997354513
copia |
|
Codice del produttore |
03.5451
copia |
|
Produttore/persona responsabile | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |