{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
| Zóna ATEX | žiadna | |
| Označenie výrobcu | VEGA 1500 C+R | |
| Svetelný tok | 2 500 lm | |
| Svetelný tok Úroveň 2 | 750 lm | |
| Trvanie osvetlenia | 3 h | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Hodnota CRI | 80 | |
| Teplota farby | 6 500 K | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 2,6 Ah | |
| Napätie akumulátora | 11,1 V | |
| Celková dĺžka | 288 mm | |
| Celková šírka | 103 mm | |
| Celková výška | 280 mm | |
| Hmotnosť | 1 600 g | |
| Druh produktu | Plošné svietidlo |
| Číslo položky | 081266 18 | |
| EAN/GTIN | 5708997354513 | |
| Číslo výrobcu | 03.5451 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |