Linea di prolunga, 250 V, Modello: 25N

Codice art.: 081182 25N
copia
Prezzo per 1 Articolo (2,45 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (K2) secondo la BGI

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (K2) secondo la BGI
Modello 25N
Tensione di rete 250 V
Alimentazione Alimentazione di rete
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Neoprene
Lunghezza cavo 25 m
Tipo di prodotto Prolunga
Ingresso per tipo di connettore F

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081182 25N
copia
EAN / GTIN 4007123014651
copia
Codice del produttore 1167830790
copia
Produttore Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrizione

Esecuzione:

Omologato per l’impiego all’aperto e in locali umidi (IP44).
Resistente a olio, benzina e raggi ultravioletti.
Cavo di gomma in neoprene con spina e raccordo femmina in gomma con protezione contro gli spruzzi d’acqua.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.