Jatkojohdin 25N

Tuote nro.: 081182 25N
(2,82 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 44
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
tyyppi 25N
Verkkojännite 250 V
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapeliluokka H07RN-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali Neopreeni
Kaapelin pituus 25 m
Tuotetyyppi Jatkokaapeli
Pistoketyyppi, tulo F

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081182 25N
EAN / GTIN 4007123014651
Valmistajan numero 1167830790

Kuvaus

Malli:

Hyväksytty asennettavaksi ulos ja kosteisiin tiloihin (IP44).
Neopreenikumikaapeli, kestää öljyä, bensiiniä, UV-säteilyä. Roiskevedeltä suojattu kumipistoke ja -kytkin.
Neopreenikumikaapeli, jossa roiskevedeltä suojattu kumipistoke ja -kytkin.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin