Levigatrice diritta ad aria compressa, pinza di serraggio ⌀ 6 mm esecuzione lunga, Modello: 7410

Codice art.: 079457 7410
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Potenza fornita 250 W
Numero massimo giri 27.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 78 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
⌀ Pinze di serraggio 6 mm
Peso 0,65 kg
Rumorosità 76 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 4,9 m/s2
Lunghezza 275 mm
Tipo di prodotto Smerigliatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079457 7410
copia
EAN / GTIN 015451781538
copia
Codice del produttore 8941074100
copia
Produttore/persona responsabile Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Descrizione

Esecuzione:

Mini-levigatrice diritta con elevato numero di giri a vuoto per una rettifica silenziosa ed efficiente. Prestazioni e controlli di precisione grazie al regolatore del numero di giri integrato.

Fornitura:

Inclusa cad. 1× pinza di serraggio da 1/4 pollice e 6 mm.