Priama pneumatická brúska, ⌀ skľučovadla 6 mm dlhé, Typ: 7410

Č. pol.: 079457 7410
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Výstupný výkon 250 W
maximálne otáčky 27 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 78 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 10 mm
⌀ upínacích klieštín 6 mm
Hmotnosť 0,65 kg
Pracovná hlučnosť 76 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 4,9 m/s2
Dĺžka 275 mm
Druh produktu Priama brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 079457 7410
EAN/GTIN 015451781538
Číslo výrobcu 8941074100
Výrobca/zodpovedná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Prevedenie:

Mini brúska s vysokým počtom otáčok na voľnobehu pre tiché a efektívne brúsenie. Precízny výkon a ovládanie so vstavaným regulátorom otáčok.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej klieštiny 1 × 1/4 palca a 6 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka