Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, griebtuvo ⌀ 6 mm ilgas, Tipas: 7410

Prekės Nr.: 079457 7410
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis skersmuo) 10 mm
Maksimalus oro poreikis 78 l/min
Darbinis triukšmas 76 dB
Gamintojo pavadinimas 7410
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Įvorės skersmuo 6 mm
Sūkių skaičius maks. 27 000 min-1
Darbinis triukšmas 76 dB
Atiduodamoji galia 250 W
Vibracijos pagal EN maks. 4,9 m/s2
Produkto rūšis tiesinis šlifuoklis
Visas ilgis 275 mm
Bendras svoris 0,65 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079457 7410
EAN / GTIN 015451781538
Gamintojo numeris 8941074100
Gamintojas / atsakingas asmuo Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Germany, www.desouttertools.com

Aprašymas

Modelis:

Mini tiesinis šlifuoklis su dideliu sūkių skaičiumi tyliam ir našiam šlifavimo procesui užtikrinti. Tikslus veikimas ir valdymas naudojant integruotą sūkių skaičiaus reguliatorių.

Tiekiama:

Su 1 1/4 colio ir 6 mm spyruokliuojančia įvore.