{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
| axeleffekt | 250 W | |
| maximalt varvtal: | 27 000 min-1 | |
| maximal luftförbrukning | 78 l/min | |
| anslutningsgänga | NPT | |
| Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
| rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
| Spännhylsa-⌀ | 6 mm | |
| vikt | 0,65 kg | |
| bullernivå | 76 dB(A) | |
| maximala vibrationer enligt EN | 4,9 m/s2 | |
| Längd | 275 mm | |
| Produktslag | Rakslip |
| Artikelnummer | 079457 7410 | |
| EAN/GTIN | 015451781538 | |
| Tillverkarens nummer | 8941074100 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |