Avvitatore a impulsi, Modello: 9

Codice art.: 079222 9
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto FLT-9-3 BF EC
Campo di coppia 45 Nm - 85 Nm
Numero massimo giri 5.300 min-1
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Portautensile con profilo di azionamento □ pollici
Fabbisogno massimo d’aria 680 l/min
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 9,5 mm
Peso 1,6 kg
Lunghezza 209 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079222 9
copia
EAN / GTIN 4589484330293
copia
Codice del produttore 5412105639
copia
Produttore Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a impulsi molto compatto e robusto a forma di pistola da utilizzare per svariate operazioni di montaggio. Avvitatura affidabile e accurata grazie alla cella ad impulsi integrata. Con spegnimento. Campo di coppia predefinito, ridotte tolleranze di coppia. Precisione di ripetibilità estremamente alta e meccanismo di spegnimento.
I modelli descritti utilizzano l'unità ad impulsi a 2 lame brevettata da Fuji, associata a un motore a doppia camera. Questa combinazione assicura un rapporto tra prestazioni e peso del 50% migliore rispetto ad avvitatori equiparabili. Ottimizzato per un utilizzo ergonomico.
La cella ad impulsi idraulica è il punto di forza dell'avvitatore ad impulsi. Essa trasforma la coppia erogata dal motore in colpi pulsanti moltiplicandoli - analogamente a quanto avviene con il meccanismo a percussione nell'avvitatore a percussione. Senza tuttavia gli effetti negativi dovuti ai colpi del metallo sul metallo. Visto che tutti i componenti mobili sono immersi nell'olio, il livello di vibrazione e la rumorosità sono ridotti. Sull'impugnatura non si percepisce alcun momento torcente reattivo.
Reazione minima nell'impugnatura grazie a cicli molto brevi. Contrariamente all'avvitatore a percussione, l'avvitatore ad impulsi non presenta contatto metallo su metallo e garantisce quindi impulsi più deboli e stabili.

Vantaggi:

  • Meno vibrazioni.
  • Ridotta rumorosità.
  • Maggiore durata rispetto agli avvitatori a percussione tradizionali.

Uso:

  • Per applicazioni caratterizzate da una ridotta rumorosità e vibrazioni limitate.
  • Particolarmente indicato per giunti a vite teneri

Fornitura:

Avvitatore con puntale in gomma, incluso gancio per molla (Balancer).